Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - Montasjeplate. NZM3 B=800mm - 174404

KopierKopier
xEnergy - Montasjeplate. NZM3 B=800mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 299 mm

  • Bredde - 692 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081708666

Elnummer

2455765

Leverandørens varenummer

174404

Typebeskrivelse

BPZ-MPL-NZM3-800-MX

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

299 mm

Bredde:

692 mm

Stansing:

Ja

Mont.pl. NZM3 B=800mm

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien