xEnergy - Montasjeplate xE Light - 114784
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1849 mm
Bredde - 714 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081141845
Elnummer
2460165
Leverandørens varenummer
114784
Typebeskrivelse
XVTL-IC/S-8/20
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1849 mm
Bredde:
714 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate 2000mm -3mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


