xEnergy - Montasjeplate xE Light H2000 B1200 - 114790
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1849 mm
Bredde - 1114 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081141906
Elnummer
2460171
Leverandørens varenummer
114790
Typebeskrivelse
XVTL-IC/S-12/20
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1849 mm
Bredde:
1114 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate 2000mm -3mm


