xEnergy - Montasjeplate xE Light H2000 B600 - 114781
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1849 mm
Bredde - 514 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081141814
Elnummer
2460162
Leverandørens varenummer
114781
Typebeskrivelse
XVTL-IC/S-6/20
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1849 mm
Bredde:
514 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate 2000mm -3mm


