xEnergy - Monteringsett HxB=300x1000mm h - 134218
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 305 mm
Bredde - 1000 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081310883
Elnummer
2455139
Leverandørens varenummer
134218
Typebeskrivelse
BPZ-KIT-MPL-1000-W
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
305 mm
Bredde:
1000 mm
Stansing:
nei
Monteringsett maksimal dybde installasjon HxB=300x1000mm hvit
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


