xEnergy - Monteringsett HxB=300x600mm hv - 134216
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 305 mm
Bredde - 600 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081310869
Elnummer
2455137
Leverandørens varenummer
134216
Typebeskrivelse
BPZ-KIT-MPL-600-W
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
305 mm
Bredde:
600 mm
Stansing:
nei
Monteringsett maksimal dybde installasjon HxB=300x600mm hvit
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


