xEnergy - Monteringsett HxB=300x800mm - 134212
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 305 mm
Bredde - 800 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081310821
Elnummer
2455133
Leverandørens varenummer
134212
Typebeskrivelse
BPZ-KIT-MPL-800
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
305 mm
Bredde:
800 mm
Stansing:
nei
Monteringsett maksimal dybde installasjon HxB=300x800mm


