xEnergy - Monteringssett 2x IZMX16 Fast - 174555
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 360 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081710102
Elnummer
2455506
Leverandørens varenummer
174555
Typebeskrivelse
XMIX16F0802
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
360 mm
Høyde:
545 mm
Dybde:
90 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


