xEnergy - Monteringssett NZM2 Horisontal xEnergy H200 B400 - 173602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 205 mm
Bredde - 325 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081700097
Elnummer
2455568
Leverandørens varenummer
173602
Typebeskrivelse
BPZ-NZM2-400-MH
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
205 mm
Bredde:
325 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=200x400mm, NZM2, horisontal montering


