xEnergy - MPL-4030-CS Montasjeplate for skapstr. 400 - 138751
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 370 mm
Bredde - 250 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
CS Veggmonterte apparatskap
EAN/GTIN
4015081355310
Elnummer
2466303
Leverandørens varenummer
138751
Typebeskrivelse
2466303
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
370 mm
Bredde:
250 mm
Stansing:
nei
CS Vegg monterte apparatskap i stål IP66, Med montasjeplate.
Plasseres der som en effektiv plassering mot direkte kontakt av spenningsførende deler er nødvendig
Designet og testet iht. Nyeste versjon av IEC/EN 62208 standard
UL og CSA godkjenninger bruk Worldwide
Fra 250x200x150 til 1200x1200x250, skapene er tilgjengelig i 45 størrelser …
Stabilt og robust design på kapslingen, produsert I høy kvalitets materialer
Høy beskyttelse mot ytrepåvirkninger, IK 09
Alle CS skapene leveres nå med ny type bunnplate (Flensplate) med valgfri montering, innvendig eller utvendig montasje
Skum å sikre god tetting mellom skap og flensplate, Rask og enkel montering. Kvalitetsskum som tetningsspakning i døren.
Garanteres som absolutt tett utførelse, IP66 is garantert på hele serien.
Standardisert låssystem med Eaton «twist lock» av kvalitetsmetall, rask og enkel å erstatte med andre standardiserte låser ved behov.
Døren kan valgfritt flyttes mellom høyre eller venstre hengslet 2 til 3 hengsler pr. dør
Dør profiler på dørens innside, perforert hver 25mm montering av skinne til utstyr. Standard i alle dørstørrelser, øker fleksibiliteten ved bruk og innmontering av utstyr
Plasseres der som en effektiv plassering mot direkte kontakt av spenningsførende deler er nødvendig
Designet og testet iht. Nyeste versjon av IEC/EN 62208 standard
UL og CSA godkjenninger bruk Worldwide
Fra 250x200x150 til 1200x1200x250, skapene er tilgjengelig i 45 størrelser …
Stabilt og robust design på kapslingen, produsert I høy kvalitets materialer
Høy beskyttelse mot ytrepåvirkninger, IK 09
Alle CS skapene leveres nå med ny type bunnplate (Flensplate) med valgfri montering, innvendig eller utvendig montasje
Skum å sikre god tetting mellom skap og flensplate, Rask og enkel montering. Kvalitetsskum som tetningsspakning i døren.
Garanteres som absolutt tett utførelse, IP66 is garantert på hele serien.
Standardisert låssystem med Eaton «twist lock» av kvalitetsmetall, rask og enkel å erstatte med andre standardiserte låser ved behov.
Døren kan valgfritt flyttes mellom høyre eller venstre hengslet 2 til 3 hengsler pr. dør
Dør profiler på dørens innside, perforert hver 25mm montering av skinne til utstyr. Standard i alle dørstørrelser, øker fleksibiliteten ved bruk og innmontering av utstyr


