xEnergy - MPL-7050/RAL2000-CS Montasjeplate RAL2000 for skap - 138725
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 500 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 700 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 450 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081355051
Elnummer
2466277
Leverandørens varenummer
138725
Typebeskrivelse
2466277
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
500 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
700 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
450 mm
Høyde:
670 mm
Dybde:
2 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
2000
Plasseres der som en effektiv plassering mot direkte kontakt av spenningsførende deler er nødvendig
Designet og testet iht. Nyeste versjon av IEC/EN 62208 standard
UL og CSA godkjenninger bruk Worldwide
Fra 250x200x150 til 1200x1200x250, skapene er tilgjengelig i 45 størrelser …
Stabilt og robust design på kapslingen, produsert I høy kvalitets materialer
Høy beskyttelse mot ytrepåvirkninger, IK 09
Alle CS skapene leveres nå med ny type bunnplate (Flensplate) med valgfri montering, innvendig eller utvendig montasje
Skum å sikre god tetting mellom skap og flensplate, Rask og enkel montering. Kvalitetsskum som tetningsspakning i døren.
Garanteres som absolutt tett utførelse, IP66 is garantert på hele serien.
Standardisert låssystem med Eaton «twist lock» av kvalitetsmetall, rask og enkel å erstatte med andre standardiserte låser ved behov.
Døren kan valgfritt flyttes mellom høyre eller venstre hengslet 2 til 3 hengsler pr. dør
Dør profiler på dørens innside, perforert hver 25mm montering av skinne til utstyr. Standard i alle dørstørrelser, øker fleksibiliteten ved bruk og innmontering av utstyr


