Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - NBP-1000-W Blind stripe for 45 mm Hvit - 101666

KopierKopier
xEnergy - NBP-1000-W Blind stripe for 45 mm Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

  • Bredde - 55 mm

  • Bredde i antall modulmellomrom - 56

  • Høyde - 7 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081015580

Elnummer

2459171

Leverandørens varenummer

101666

Typebeskrivelse

NBP-1000-W

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Bredde:

55 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

56

Høyde:

7 mm

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

RAL-nummer:

9016

Blind stripe for 45 mm-utskjæringer, kan individuelt kuttes til lengde, hvit

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien