xEnergy - NLP20 FLENS M/UTSLAG 22xM25 - 70008292
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 248 mm
Høyde - 160 mm
Antall kontaktåpninger - 22
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ProFiks
EAN/GTIN
4015153057340
Elnummer
2464820
Leverandørens varenummer
70008292
Typebeskrivelse
2464820
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
248 mm
Høyde:
160 mm
Antall kontaktåpninger:
22
Tykkelse:
30 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Metrisk
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
25,5...25,5


