xEnergy - NLP22 FLENS M/UTSLAG 6xM50/40/32 - 70008294
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 248 mm
Høyde - 160 mm
Antall kontaktåpninger - 6
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015153057364
Elnummer
2464822
Leverandørens varenummer
70008294
Typebeskrivelse
2464822
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
248 mm
Høyde:
160 mm
Antall kontaktåpninger:
6
Tykkelse:
30 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Metrisk
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
32,5...50,5
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


