xEnergy - NWS-K/AC16 Kabelfeste 12-16mm - 255197
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 16 mm
Diameter - 12...16 mm
Modell / utførelse - Enlappet
Type feste - Skinneinnfestning
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082551971
Elnummer
2456374
Leverandørens varenummer
255197
Typebeskrivelse
NWS-K/AC16
Nominell diameter:
16 mm
Diameter:
12...16 mm
Modell / utførelse:
Enlappet
Type feste:
Skinneinnfestning
Materiale:
Stål
Antall kabler/rør:
1
Frekvensvakt:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Halogenfri:
Ja
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:
Ja
Dekket med kunststoff:
nei
Farge:
Andre
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


