xEnergy - NWS-K/AC24 Kabelfeste 20-24mm - 255199
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 24 mm
Diameter - 20...24 mm
Modell / utførelse - Enlappet
Type feste - Skinneinnfestning
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015082551995
Elnummer
2456376
Leverandørens varenummer
255199
Typebeskrivelse
NWS-K/AC24
Nominell diameter:
24 mm
Diameter:
20...24 mm
Modell / utførelse:
Enlappet
Type feste:
Skinneinnfestning
Materiale:
Stål
Antall kabler/rør:
1
Frekvensvakt:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Halogenfri:
Ja
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:
Ja
Dekket med kunststoff:
nei
Farge:
Andre


