xEnergy - NWS-K/AC28 Kabelfeste 24-28mm - 255200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 28 mm
Diameter - 24...28 mm
Modell / utførelse - Enlappet
Type feste - Skinneinnfestning
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082552008
Elnummer
2456377
Leverandørens varenummer
255200
Typebeskrivelse
NWS-K/AC28
Nominell diameter:
28 mm
Diameter:
24...28 mm
Modell / utførelse:
Enlappet
Type feste:
Skinneinnfestning
Materiale:
Stål
Antall kabler/rør:
1
Frekvensvakt:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Halogenfri:
Ja
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:
Ja
Dekket med kunststoff:
nei
Farge:
Andre


