xEnergy - NWS-SHE/3K/8 Låsesylinder Trekant 8mm - 255305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type håndtak - Andre
Vippe - nei
Låses med hengelås - nei
Stanglås (trepunktslåsing) - Ja
Lukke-variant - Trekant
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015082553050
Elnummer
2456381
Leverandørens varenummer
255305
Typebeskrivelse
NWS-SHE/3K/8
Type håndtak:
Andre
Vippe:
nei
Låses med hengelås:
nei
Stanglås (trepunktslåsing):
Ja
Lukke-variant:
Trekant
Låsesylinder Trekant 8mm


