Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - NWS-SHE/DB Låsesylinder - 255308

KopierKopier
xEnergy - NWS-SHE/DB Låsesylinder

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type håndtak - Andre

  • Vippe - nei

  • Låses med hengelås - nei

  • Stanglås (trepunktslåsing) - Ja

  • Lukke-variant - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082553081

Elnummer

2456384

Leverandørens varenummer

255308

Typebeskrivelse

NWS-SHE/DB

Type håndtak:

Andre

Vippe:

nei

Låses med hengelås:

nei

Stanglås (trepunktslåsing):

Ja

Lukke-variant:

Andre

Låsesylinder Daimler-Benz

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien