xEnergy - NWS-SHE/DLB/DN5 Låsesylinder 3mm - 255310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type håndtak - Andre
Vippe - nei
Låses med hengelås - nei
Stanglås (trepunktslåsing) - Ja
Lukke-variant - Dobbeltkam
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015082553104
Elnummer
2456386
Leverandørens varenummer
255310
Typebeskrivelse
NWS-SHE/DLB/DN5
Type håndtak:
Andre
Vippe:
nei
Låses med hengelås:
nei
Stanglås (trepunktslåsing):
Ja
Lukke-variant:
Dobbeltkam
Låsesylinder mandrel 3mm


