xEnergy - NZM1-XAD160 Adapter SASY60i for NZM1 - 104554
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - Uten
Type strømtilkobling - Andre
Merkestrøm In - 160 A
Adapterbredde - 92 mm
Skinneavstand - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SASY 60i
EAN/GTIN
4015081043729
Elnummer
2465043
Leverandørens varenummer
104554
Typebeskrivelse
2465043
Montasjeskinneutstyr:
Uten
Type strømtilkobling:
Andre
Merkestrøm In:
160 A
Adapterbredde:
92 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
Skinnebredde:
30 mm
SASY 60i - Samleskinnesystem 630A
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA


