xEnergy - NZM3-XAD550 - 24 650 45
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - Uten
Type strømtilkobling - Andre
Merkestrøm In - 550 A
Adapterbredde - 140 mm
Skinneavstand - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081043743
Elnummer
2465045
Leverandørens varenummer
24 650 45
Typebeskrivelse
2465045
Montasjeskinneutstyr:
Uten
Type strømtilkobling:
Andre
Merkestrøm In:
550 A
Adapterbredde:
140 mm
Skinneavstand:
0 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
Skinnebredde:
30 mm
SASY 60i - Samleskinnesystem 630A
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA


