xEnergy - PEN-EWS PE/N Terminal - 178512
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0...0 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0...0 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 4...16 mm²
Tilkoblingstype 1 - Innstikklemme-tilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081738151
Elnummer
2455944
Leverandørens varenummer
178512
Typebeskrivelse
2455944
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0...0 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0...0 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
4...16 mm²
Tilkoblingstype 1:
Innstikklemme-tilkobling
Antall etasjer:
2
Antall klemmeposisjoner per nivå:
21
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0...0 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
0...0 °C
Bredde:
6,3 mm
Dybde:
207 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Andre


