xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 1000x150 45mm - 152584
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 920 mm
Høyde - 150 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 150 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081493241
Elnummer
2455400
Leverandørens varenummer
152584
Typebeskrivelse
2455400
Bredde:
920 mm
Høyde:
150 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
150 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Pre-måler frontplate, B x H=1000 x 150 mm, 45 mm cutout


