Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 1000x175 45mm - 152585

KopierKopier
xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 1000x175 45mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 920 mm

  • Høyde - 175 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 175 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081493258

Elnummer

2455401

Leverandørens varenummer

152585

Typebeskrivelse

2455401

Bredde:

920 mm

Høyde:

175 mm

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

175 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Pre-måler frontplate, B x H=1000 x 175 mm, 45 mm cutout

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien