xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 1000x250 tett - 152610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 920 mm
Høyde - 250 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 250 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081493500
Elnummer
2455426
Leverandørens varenummer
152610
Typebeskrivelse
2455426
Bredde:
920 mm
Høyde:
250 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
250 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Pre-måler frontplate, B x H=1000 x 250 mm, tett


