Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 600x200 45mm - 152578

KopierKopier
xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 600x200 45mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 520 mm

  • Høyde - 200 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081493180

Elnummer

2455394

Leverandørens varenummer

152578

Typebeskrivelse

2455394

Bredde:

520 mm

Høyde:

200 mm

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

200 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Pre-måler frontplate, B x H=600 x 200 mm, 45 mm cutout

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien