Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 800x350 blind - 152607

KopierKopier
xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 800x350 blind

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 720 mm

  • Høyde - 350 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 350 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081493470

Elnummer

2455423

Leverandørens varenummer

152607

Typebeskrivelse

2455423

Bredde:

720 mm

Høyde:

350 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

350 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Pre-måler frontplate, B x H=800 x 350 mm, blind

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien