xEnergy - Pre-måler Fr.Pl. 800x50 blind - 152601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 720 mm
Høyde - 50 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 50 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081493418
Elnummer
2455417
Leverandørens varenummer
152601
Typebeskrivelse
2455417
Bredde:
720 mm
Høyde:
50 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
50 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Pre-måler frontplate, B x H=800 x 50 mm, blind


