xEnergy - S.sk.støtte 1p BxH=600x100mm - 152838
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 99 mm
Bredde - 520 mm
Antall poler - 1
Skinnetykkelse - 5 mm
Maks merkestrøm - 400 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sasy
EAN/GTIN
4015081496181
Elnummer
2455436
Leverandørens varenummer
152838
Typebeskrivelse
BPZ-BR/SASY/MSW/H-1/600
Høyde:
99 mm
Bredde:
520 mm
Antall poler:
1
Skinnetykkelse:
5 mm
Maks merkestrøm:
400 A
Dybde:
0 mm
Med avdekning:
Ja
Skinneavstand:
60 mm
Skinnehøyde:
30 mm
Kortslutningsfasthet (lcw):
0 kA
Samleskinneanlegg:
Midt I midten
SASY IEC samleskinne støtte monteringssett for MSW konfigurasjon, 1-polet, B x H=600 x 100 mm


