xEnergy - Sideplate for NE 500mm dybde - 70029047
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Bredde for skapinnbygging - 500 mm
Dybde for skapinnbygging - 500 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ProFiks
EAN/GTIN
4015153182424
Elnummer
2464106
Leverandørens varenummer
70029047
Typebeskrivelse
2464106
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Bredde for skapinnbygging:
500 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Materiale:
Stål
Bredde:
500 mm
Høyde:
1888 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9002
Med kabelinnføring:
nei
Med lås:
nei


