xEnergy - Skap IP54 HxBxD=1060x800x270mm - 174364
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 7
Bredde i antall modulmellomrom - 35
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081708260
Elnummer
2455725
Leverandørens varenummer
174364
Typebeskrivelse
BPM-O-800/10-F
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
7
Bredde i antall modulmellomrom:
35
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Signalpasserende dør:
nei
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
0 mm
Innbyggingshøyde:
1060 mm
Innbyggingsbredde:
800 mm
Innvendig dybde:
265 mm
Jordingsklemme:
nei
Nøytralklemme:
nei
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Høyde:
1060 mm
Bredde:
800 mm
Dybde:
270 mm


