xEnergy - Skap IP54 HxBxD=1560x600x270mm - 174361
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 11
Bredde i antall modulmellomrom - 24
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081708239
Elnummer
2455722
Leverandørens varenummer
174361
Typebeskrivelse
BPM-O-600/15-F
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
11
Bredde i antall modulmellomrom:
24
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Signalpasserende dør:
nei
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
0 mm
Innbyggingshøyde:
1560 mm
Innbyggingsbredde:
600 mm
Innvendig dybde:
265 mm
Jordingsklemme:
nei
Nøytralklemme:
nei
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Høyde:
1560 mm
Bredde:
600 mm
Dybde:
270 mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


