xEnergy - Skap kontakt - 143834
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Bredde - 64 mm
Høyde - 67 mm
Dybde - 82 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081403684
Elnummer
2455244
Leverandørens varenummer
143834
Typebeskrivelse
XVTL-SV
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Bredde:
64 mm
Høyde:
67 mm
Dybde:
82 mm
Skap kontakt


