xEnergy - Skap kontakt - 143836
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Bredde - 64 mm
Høyde - 99,5 mm
Dybde - 93 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081403707
Elnummer
2455245
Leverandørens varenummer
143836
Typebeskrivelse
XVTL-SV425
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Bredde:
64 mm
Høyde:
99,5 mm
Dybde:
93 mm
Skap kontakt


