xEnergy - Skille Hor. B=800mm D=300mm - 174322

KopierKopier
xEnergy - Skille Hor. B=800mm D=300mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 300 mm

  • Høyde - 50 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

EAN/GTIN

4015081707843

Elnummer

2455698

Leverandørens varenummer

174322

Typebeskrivelse

XVTL-MP/PH-8/3

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Dybde for skapinnbygging:

300 mm

Høyde:

50 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Edelstål

Modulmål:

12,5 mm

Bredde:

833,6 mm

Type overflate:

Galvanisert

RAL-nummer:

0

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Konstruktionstype:

Enkeltdel

For innvendig oppdeling Form 2a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 2b:

Ja

For innvendig oppdeling Form 3a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 3b:

Ja

For innvendig oppdeling Form 4a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 4b:

Ja

Skille, horisontal B=800 mm, D=300 mm