xEnergy - Skille, vertikal-horisontal - 144016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Grunnet
Høyde - 1850 mm
Bredde - 150 mm
Med forbindelsesutsparinger - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081405503
Elnummer
2455248
Leverandørens varenummer
144016
Typebeskrivelse
XVTL-SCH203
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Grunnet
Høyde:
1850 mm
Bredde:
150 mm
Med forbindelsesutsparinger:
Ja
Lysbuesikker:
nei
Atskillelse, vertikal og horisontal
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


