Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - Skillevegg xE Basic H2000 - 152618

KopierKopier
xEnergy - Skillevegg xE Basic H2000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 2060 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 82,3 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081493586

Elnummer

2455434

Leverandørens varenummer

152618

Typebeskrivelse

BPZ-SF-DP-20

Modell / utførelse:

Skjøtestykke/skillestykke

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

2060 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

82,3 mm

Høyde:

1948 mm

Dybde:

175 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Skille for vertikal partinsjonering av skap.

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien