xEnergy - Skillevegg xEnergy H1060 - 173638
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1060 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081700455
Elnummer
2455604
Leverandørens varenummer
173638
Typebeskrivelse
BPZ-SF-DP-10
Modell / utførelse:
Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1060 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
35 mm
Høyde:
1040 mm
Dybde:
160 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0


