xEnergy - Skillevegg xEnergy H1560 - 173640
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1560 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081700479
Elnummer
2455606
Leverandørens varenummer
173640
Typebeskrivelse
BPZ-SF-DP-15
Modell / utførelse:
Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1560 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
35 mm
Høyde:
1540 mm
Dybde:
160 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


