xEnergy - Sokkel IP54 HxBxD=100x600x250m - 142465
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 100 mm
Dybde for skapinnbygging - 250 mm
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081391967
Elnummer
2455170
Leverandørens varenummer
142465
Typebeskrivelse
BPZ-KR61/250
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
100 mm
Dybde for skapinnbygging:
250 mm
Bredde:
600 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
250 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


