xEnergy - Sokkel IP54 HxBxD=200x350x250m - 142469
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 350 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm
Dybde for skapinnbygging - 250 mm
Bredde - 350 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081392001
Elnummer
2455174
Leverandørens varenummer
142469
Typebeskrivelse
BPZ-KR3.52/250
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
350 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
200 mm
Dybde for skapinnbygging:
250 mm
Bredde:
350 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
250 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


