xEnergy - Sokkel IP54 HxBxD=200x600x250m - 142470
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm
Dybde for skapinnbygging - 250 mm
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081392018
Elnummer
2455175
Leverandørens varenummer
142470
Typebeskrivelse
BPZ-KR62/250
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
200 mm
Dybde for skapinnbygging:
250 mm
Bredde:
600 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
250 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


