xEnergy - Sokkelsider HXD=100x270mm - 174352
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, sidesett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 250 kg
Bredde - 56 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081708147
Elnummer
2455714
Leverandørens varenummer
174352
Typebeskrivelse
BPZ-SS-1/270/SET/OO
Modell / utførelse:
Sokkel, sidesett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
250 kg
Bredde:
56 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
266 mm
Bredde for skapinnbygging:
56 mm
Dybde for skapinnbygging:
270 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


