xEnergy - Stattepl. 2xIZMX16; IZMX40_F+W - 174575
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 941 mm
Høyde - 33,5 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Materiale - Stål
Type overflate - Galvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081710300
Elnummer
2455488
Leverandørens varenummer
174575
Typebeskrivelse
XMPIX16_40MW1000
Bredde:
941 mm
Høyde:
33,5 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Materiale:
Stål
Type overflate:
Galvanisert
Støtte plate 2xIZMX16; IZMX40_F + W; bredde 1000 mm


