xEnergy - Stattepl. IZMX16_F + W - 174573
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 541 mm
Høyde - 33,5 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Materiale - Stål
Type overflate - Galvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081710287
Elnummer
2455477
Leverandørens varenummer
174573
Typebeskrivelse
XMPIX16MW600
Bredde:
541 mm
Høyde:
33,5 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Materiale:
Stål
Type overflate:
Galvanisert
Støtte plate IZMX16_F + W; bredde 600 mm


