xEnergy - Stattepl. IZMX40; 2xIZMX16_F+W - 174574
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 741 mm
Høyde - 33,5 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Materiale - Stål
Type overflate - Galvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081710294
Elnummer
2455476
Leverandørens varenummer
174574
Typebeskrivelse
XMPIX16_40MW800
Bredde:
741 mm
Høyde:
33,5 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Materiale:
Stål
Type overflate:
Galvanisert
Støtte plate IZMX40; 2xIZMX16_F + W; bredde 800 mm


