xEnergy - Topp/bunnplate just xE Light B425 - 115237
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gulvplate
Bredde for skapinnbygging - 425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 325 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081146376
Elnummer
2460273
Leverandørens varenummer
115237
Typebeskrivelse
XLST2J4D
Modell / utførelse:
Gulvplate
Bredde for skapinnbygging:
425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
325 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
105 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


