xEnergy - Topp/bunnplate just xE Light B800 - 115239
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gulvplate
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 700 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081146390
Elnummer
2460275
Leverandørens varenummer
115239
Typebeskrivelse
XLST2J8D
Modell / utførelse:
Gulvplate
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
700 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
105 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


