xEnergy - UT509 SOKKEL 340x90mm 5 MOD.BREDDE - 70008286
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Bredde - 1340 mm
Høyde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ProFiks
EAN/GTIN
4015153057203
Elnummer
2464814
Leverandørens varenummer
70008286
Typebeskrivelse
2464814
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Bredde:
1340 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
340 mm
Bredde for skapinnbygging:
1340 mm
Dybde for skapinnbygging:
340 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei


